Motion
MCLX-16-14-F
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie MCLX, Orificio - Lateral 1: 16 mm, Orificio - Lateral 2: 14 mm
Artículo MI #03009414
No. Fabricante MCLX-16-14-F
Precio191.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie MCLX, Orificio - Lateral 1: 16 mm, Orificio - Lateral 2: 14 mm
Artículo MI #03009414
No. Fabricante MCLX-16-14-F
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
Su precio$191.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    16 mm
  • Orificio - Lado 2
    14 mm
  • Tamaño del orificio
    0.5510 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.5510 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    50 mm
  • Diámetro exterior
    34 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5
  • Peso
    0.650 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.050 mm / +.012 mm
  • Material
    Acero al carbono 1215
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Aleación de acero con Nypatch
  • Serie
    MCLX
  • Capacidad de par
    148 pies-libras
  • UPC_NO
    63452910620

Descripción general

Descripción del fabricante
MCLX-16-14-F CPLG RÍGIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo