Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Tamaño del extremo 222 mm
- Cuerpo hexagonal22.0
- Profundidad de la rosca12.3
- Tamaño de la rosca 2M22X1.5
- Tamaño de rosca B7/8-14
Detalles
- Tipo de adaptador90° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Descripción Palabra clave5/8 en macho JIC 37° Flare x 22 mm macho métrico con junta tórica
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 1(AAG) 7/8–14
- Rosca del extremo 2M22 x 1.5
- Forma de ajusteÁNGULO DE 90 GRADOS
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Brennan
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Material del selloNBR
Descripción general
Descripción del fabricante
7205-10-22-NWO MJ-MMADJ 90 °
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación