Motion
61301
Faros LED Argo de largo alcance
Artículo MI #03009603
No. Fabricante 61301
Price$85.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Faros LED Argo de largo alcance
Artículo MI #03009603
No. Fabricante 61301

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$85.54/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la batería
    AAA
  • Diámetro/Ancho del cuerpo
    2.9 pulg.
  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    2-1/4 pulg.
  • Altura total
    2.15 pulg.
  • Peso
    5.4 oz

Details

  • Baterías incluidas
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tensión de la batería
    1.5 V
  • Color del cuerpo
    Amarillo
  • Material del cuerpo
    Termoplástico
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    9250 cd
  • Emisión de luz completa
    150 lm (alto), 100 lm (med), 45 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    3 horas (alto), 4.5 horas (medicamento), 30 horas
  • Características de diseño
    Cabezal giratorio
  • Características y beneficios
    • 150 lúmenes y distancia del haz de 190 metros • Cabezal inclinable de 90 grados que evita la fatiga del cuello • El interruptor pulsador es fácil de usar cuando se usan guantes • Clasificación IPX4 para resistencia al agua • Modos Alto/Med/Bajo • Cambiar al modo bajo para un tiempo de funcionamiento de 30 horas • Funciona con tres baterías alcalinas AAA (incluidas)
  • Material de la correa para la cabeza
    Elástico
  • Ángulo giratorio del cabezal
    90 °
  • Tipo de accesorio de faro
    Fijación de casco, correa horizontal
  • Incluye
    (3) Baterías alcalinas "AAA", correa elástica para la cabeza, correa de caucho para casco
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926613010
  • Intensidad máxima del haz
    1300 cd
  • Salida de luz máxima
    150 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    30 horas
  • Modelo
    Faros con clasificación de seguridad
  • Número de baterías
    3
  • Número de LED
    1
  • Número de modos de luz
    3
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • Estándares cumplidos
    CE
  • Tipo
    Faro
  • Listado UL
    Clase II, División 2, Grupos F, G, Clase III, Código de temperatura: T5, Clase 1, División 2, Grupos A, B, C, D
  • UPC_NO
    080926613010
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
61301 CABEZAL ARGO LUXEON
  • 150 lúmenes y distancia del haz de 190 metros
  • Cabezal inclinable de 90 grados que evita la fatiga del cuello
  • El interruptor de botón es fácil de usar cuando se usan guantes
  • Clasificación IPX4 para resistencia al agua
  • Modos Alto/Med/Bajo
  • Cambie al modo bajo para un tiempo de funcionamiento de 30 horas
  • Funciona con tres pilas alcalinas AAA (incluidas)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo