Motion
RNAFW354732
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 35 mm, 47 mm OD, 32 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03009660
No. Fabricante RNAFW354732
Precio126.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 35 mm, 47 mm OD, 32 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03009660
No. Fabricante RNAFW354732
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
Precio126.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    32 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    39500 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNAFW354732 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 47 mm, un ancho general de 32 mm y un diseño abierto, lo que lo hace ideal para conjuntos giratorios de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    ARNFW
  • Capacidad de carga estática
    67800 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAFW354732 BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite