Motion
R433003769

AVENTICS
R433003769

Cilindro hidráulico de alta presión NFPA - 3000 psi, calibre de 1.500 in, montaje de MP1 , varilla de 0.625 in, rosca de 7/16-20 F
Artículo MI #03009686
No. Fabricante R433003769
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R433003769

Cilindro hidráulico de alta presión NFPA - 3000 psi, calibre de 1.500 in, montaje de MP1 , varilla de 0.625 in, rosca de 7/16-20 F
Artículo MI #03009686
No. Fabricante R433003769
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.500 pulg.
  • Varilla - Tamaño de rosca
    7/16-20 F
  • Diámetro de la varilla
    0.625 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    MP1
  • Estilo
    Hidráulico de alta presión

Descripción general

Descripción del fabricante
R433003769 1 1/2 MP1-HH 5/8R 7/16-20F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo