Motion
5310ZZTNC3

NSK
5310ZZTNC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 50 mm, 110 mm OD, 1.7500 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #03009765
No. Fabricante 5310ZZTNC3
Precio285.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
5310ZZTNC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 50 mm, 110 mm OD, 1.7500 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #03009765
No. Fabricante 5310ZZTNC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$285.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo exterior
    44.4 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    3.88 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina sintética
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    5310ZZTNC3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176074134
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8300 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    6250 kgf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    53
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176074134

Descripción general

Descripción del fabricante
5310ZZTNC3