Motion
0216
CM® Elevador de palanca - Tipo cadena, capacidad de 1/2 toneladas, elevación de 10 pies
Artículo MI #03009777
No. Fabricante 0216
Precio435.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CM® Elevador de palanca - Tipo cadena, capacidad de 1/2 toneladas, elevación de 10 pies
Artículo MI #03009777
No. Fabricante 0216

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$435.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    6-3/8 pulg.
  • Espacio para la cabeza
    11-1/8 pulg.
  • Tamaño de la abertura del gancho
    1.0000 pulg.
  • Tirar para levantar carga completa
    78 lb
  • Elevación estándar
    10 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    El mini polipasto de palanca de trinquete CM Series 63 cuenta con el polipasto de palanca de trinquete más compacto y cómodo del mercado. Tienen el mismo rendimiento que los modelos de elevadores de palanca más grandes.
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material de la cadena
    Acero
  • Clasificación de servicio del elevador
    6.3800 pulg.
  • Material del gancho
    Acero forjado
  • Tipo de elevador de palanca
    Cadena
  • Distancia de elevación máxima
    10 pies
  • Recuperando
    1
  • Serie
    603
  • UPC_NO
    043927602162
  • Capacidad de peso
    1/2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
0216 ELEVADOR DE PALANCA 1100 LBS 10FT ELEVADOR
  • La cadena de carga chapada es estándar
  • Freno de carga tipo Weston
  • Empuñadura de goma para mayor comodidad y seguridad
  • El diseño ligero para facilitar la portabilidad permite su uso en condiciones de confinamiento con una sola mano
  • Ganchos superior e inferior forjados con pestillos estándar
  • Bastidor, caja de engranajes y cubierta de acero resistente a los impactos
  • Cadena de carga de acero aleado endurecido tipo eslabón para mayor resistencia y larga duración
  • La función de rueda libre sirve para acoplar rápidamente la carga
  • Clasificación métrica

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo