Motion
RNAO25X37X16

INA (Schaeffler)
RNAO25X37X16

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 37 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03009840
No. Fabricante RNAO25X37X16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
RNAO25X37X16

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 37 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03009840
No. Fabricante RNAO25X37X16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNAO25X37X16 tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 37 mm y un ancho total de 16 mm con un tipo de cierre abierto, lo que lo hace ideal para el uso de maquinaria.
  • RPM Máx.
    17200 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    27500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAO 25X37X16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo