Motion
NS7700-16T  1-7/16IN  1KW1SS PA

Rexnord (RRX)
NS7700-16T 1-7/16IN 1KW1SS PA

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 16 dientes, 130.2 mm de diámetro de paso, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #03009900
No. Fabricante NS7700-16T 1-7/16IN 1KW1SS PA
Precio100.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
NS7700-16T 1-7/16IN 1KW1SS PA

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 16 dientes, 130.2 mm de diámetro de paso, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #03009900
No. Fabricante NS7700-16T 1-7/16IN 1KW1SS PA
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
Su precio$100.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    1-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    130.6 mm
  • Paso Diámetro  
    5.1250 pulg.
  • Ancho de diente
    12.4 mm
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS7700
  • Material
    Elastómero termoplástico
  • Número de concentradores
    2
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    16
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    698210111175

Descripción general

Descripción del fabricante
614-62-4 NS7700-16T 1-7/16 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 7700 con orificio 16Teeth y eje redondo 1-7/16in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA