Motion
BA1012ZOH
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.6250 pulg., diámetro exterior de 0.8125 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #03009923
No. Fabricante BA1012ZOH
Precio11.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.6250 pulg., diámetro exterior de 0.8125 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #03009923
No. Fabricante BA1012ZOH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8125 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    9020 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA1012ZOH cuenta con un diámetro de orificio de 0.6250 pulgadas, tipo de cierre abierto, 0.8125 pulgadas de diámetro exterior, 0.7500 pulgadas de ancho total y 0.03 libras de peso, lo que lo hace adecuado para aplicaciones automotrices y de maquinaria.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA1012ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    14100 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BA 1012 ZOH BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle