Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura1 pulg.
- Tamaño del salpicadero-5
- Altura0.60 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-5
- Diámetro interior0.25 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro0.25 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.6 pulg.
- Diámetro exterior0.6 pulg.
- Grosor de la pared0.35 pulg.
- Peso0.16 lb
- Ancho0.60 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónAire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
- AplicacionesAire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
- Presión de estallido6000 psi
- ColorNegro
- ConductividadConductivo
- Construcción3 Trenza
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPoliéster
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Presión de la manguera1500 psi
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster y alambre
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorPolietileno clorado
- Número de catálogo del fabricanteFC350-05RL
- Número de Upc del fabricante678146073099
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Presión máxima de funcionamiento1500 psi
- Temperatura máxima250 °F
- Presión máxima de trabajo1500 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-55 °F
- Temperatura mínima-55 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoEl aire no debe superar los 121 C [250 F]
- Clasificación de presión1500 psi
- Estándares cumplidosABS|USCG|DNV|DOT FMVSS 106 Tipo AII
- Material del tuboPolietileno clorado
- Aplicaciones típicasAire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
- UPC_NO678146073099
- Presión de trabajo1500 psi
- Temperatura máxima de trabajo250°F
- Temperatura de trabajo mín.-55°F
Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas