Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura2.75 pulg.
- Tamaño del salpicadero-12
- Altura1.10 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Peso de la manguera0.39 lb
- Diámetro interior0.62 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Radio de curvatura mínimo2.750 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro5/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.10 pulg.
- Diámetro exterior1.1 pulg.
- Grosor de la pared0.48 pulg.
- Peso0.39 lb
- Ancho1.10 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónAire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
- AplicacionesAire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
- Presión de estallido3000 psi
- ColorNegro
- ConductividadConductivo
- Construcción3 Trenza
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPoliéster
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Presión de la manguera750 psi
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster y alambre
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero trenzado y textil
- Material del tubo interiorPolietileno clorado
- Número de catálogo del fabricanteFC350-12RL
- Número de Upc del fabricante678146072191
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Presión máxima de funcionamiento750 psi
- Temperatura máxima250 °F
- Presión máxima de trabajo750 psi
- Temperatura mínima-55 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoEl aire no debe superar los 121 C [250 F]
- Clasificación de presión750 psi
- Estándares cumplidosSAE J1402|DOT FMVSS 106 Tipo AII|DNV|USCG
- Material del tuboPolietileno clorado
- Aplicaciones típicasAire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
- UPC_NO678146072191
- Presión de trabajo750 psi
- Temperatura máxima de trabajo250°F
- Temperatura de trabajo mín.-55°F
Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas