Motion
FC350-16RL
Manguera Aeroquip (Eaton) Serie FC350 - 7/8 pulg. D.I., 1.27 pulg. D.E., Presión de trabajo de 400 psi, Presión de estallido de 1600 psi, Cubierta de poliéster, Tubo de polietileno clorado
Artículo MI #03010687
No. Fabricante FC350-16RL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera Aeroquip (Eaton) Serie FC350 - 7/8 pulg. D.I., 1.27 pulg. D.E., Presión de trabajo de 400 psi, Presión de estallido de 1600 psi, Cubierta de poliéster, Tubo de polietileno clorado
Artículo MI #03010687
No. Fabricante FC350-16RL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    3.5 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -16
  • Altura
    1.27 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -16
  • Peso de la manguera
    0.50 lb
  • Diámetro interior
    0.88 pulg.
  • Longitud
    1 pulg.
  • Radio de curvatura mínimo
    3.500 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.27 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.27 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.39 pulg.
  • Peso
    0.50 lb
  • Ancho
    1.27 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Aplicación
    Aire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
  • Aplicaciones
    Aire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
  • Presión de estallido
    1600 psi
  • Color
    Negro
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    3 Trenza
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Poliéster
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Presión de la manguera
    400 psi
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster y alambre
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado y textil
  • Material del tubo interior
    Polietileno clorado
  • Número de catálogo del fabricante
    FC350-16RL
  • Número de Upc del fabricante
    678146068507
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Presión máxima de funcionamiento
    400 psi
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Presión máxima de trabajo
    400 psi
  • Temperatura mínima
    -55 °F
  • Número NMFC
    70
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    El aire no debe superar los 121 C [250 F]
  • Clasificación de presión
    400 psi
  • Estándares cumplidos
    SAE J1402|DOT FMVSS 106 Tipo AII|USCG|DNV
  • Material del tubo
    Polietileno clorado
  • Aplicaciones típicas
    Aire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
  • UPC_NO
    678146068507
  • Presión de trabajo
    400 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    250°F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -55°F

Descripción general

Descripción del fabricante
FC350-16RL MANGUERA
  • Cubierta muy resistente a la abrasión
  • Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
  • Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo