Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Diámetro exterior del tubo compatible1.25 pulg.
- Tamaño del extremo 11 5/8 pulg.
- Altura4.43 pulg.
- Tamaño hexagonal2 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.52 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior1.01 pulg.
- Longitud5.25 pulg.
- Diámetro exterior1.005 pulg.
- Longitud total5.25 pulg.
- Peso total1.63 lb
- Tamaño de la rosca1 5/8-12
- Peso1.63 lb
- Ancho2.00 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11 5/8-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Número de catálogo del fabricante1GA20FJB20
- Número de Upc del fabricante678146132888
- MaterialAcero al carbono
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146132888
- Presión de trabajo2000 psi
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera