Motion
1G24FL24
Racores de manguera de engarce Aeroquip (Eaton) Serie 1G Código SAE 61 - Material de acero al carbono, 1-1/2 in ID de manguera
Artículo MI #03010722
No. Fabricante 1G24FL24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce Aeroquip (Eaton) Serie 1G Código SAE 61 - Material de acero al carbono, 1-1/2 in ID de manguera
Artículo MI #03010722
No. Fabricante 1G24FL24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    2.38 pulg.
  • Altura
    2.37 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.58 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -24
  • Diámetro interior de la manguera
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro interior
    1.26 pulg.
  • Longitud
    4.40 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.374 pulg.
  • Longitud total
    4.40 pulg.
  • Peso
    1.37 lb
  • Ancho
    2.37 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    1G24FL24
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
1G24FL24 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo