Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM8 x 25
- Diámetro interno1.6875 pulg.
- Tamaño del orificio1.6875 pulg.
- Presión de contacto del cubo18362
- Longitud hasta Agujero1.3580 pulg.
- Empuje máximo transmitido16094 lb
- Exterior Diámetro2.9530 pulg.
- Tamaño del tornilloM8 x 25
- Peso1.700 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación30 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB602111
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1132 pies lb
- UPC_NO662345044363