Motion
VSA4240-04

SMC
VSA4240-04

VSA4240-04
Artículo MI #03010782
No. Fabricante VSA4240-04
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VSA4240-04

VSA4240-04
Artículo MI #03010782
No. Fabricante VSA4240-04
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    115 mm
  • Longitud total
    188 mm
  • Ancho general
    104 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPT
  • Peso
    3.89 lb

Detalles

  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    68 mm2
  • Tipo de funcionamiento manual
    Ninguna
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Estado normal
    Normalmente abierto
  • Número de formas
    4
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Estándares cumplidos
    ISO VG32, JIS C 0920, JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VSA4240-04 VÁLVULA

También puede gustarle