Motion
PE30TWP

POWER TEAM
PE30TWP

Vanguard® Bomba de llave dinamométrica eléctrica PE30 - de una o dos acciones, 1 hp, depósito de 1.25 gal, capacidad utilizable de 280.0 in3, caudal de 30 in3/min a psi máx., 115 V, 60 Hz
Artículo MI #03011368
No. Fabricante PE30TWP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
PE30TWP

Vanguard® Bomba de llave dinamométrica eléctrica PE30 - de una o dos acciones, 1 hp, depósito de 1.25 gal, capacidad utilizable de 280.0 in3, caudal de 30 in3/min a psi máx., 115 V, 60 Hz
Artículo MI #03011368
No. Fabricante PE30TWP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    16.620 pulg.
  • Longitud total
    13.130 pulg.
  • Ancho general
    13.820 pulg.
  • Peso
    68.00 lb

Detalles

  • Amperaje
    13.0 A
  • Interruptor de control
    Control remoto (20 pies)
  • Descripción Palabra clave
    Una o dos acciones
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Clasificación de potencia
    1 CV
  • Tipo de bomba
    PE30 Bomba eléctrica de llave dinamométrica
  • Capacidad del depósito
    1.25 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    288.75 pulg.3
  • Flujo típico a 100 Psi
    300 pulg.3/min
  • Flujo típico a 1000 Psi
    30 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    30 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    30 pulg.3/min
  • Capacidad de aceite utilizable
    280.0 pulg.3
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PE30TWP BOMBA
  • Bomba de servicio general de dos velocidades
  • Regulador de presión externo ajustable
  • La válvula de alivio interna del lado de retracción protege la herramienta
  • Mando a distancia de 24 V con cable de 20 pies
  • Usar para herramientas de doble acción o de acción única

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno