Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5.73 pulg.
- Tamaño del puerto2 NPT
- Tamaño de la válvula2.0000 pulg.
- Peso9.30 lb
Detalles
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del cuerpoLatón
- Estilo del cuerpo3-Way
- Tipo de controlOperado manualmente
- ECCNEAR99
- Conexiones finalesFNPT
- Dirección del flujo3-Way
- Material del mangoAcero
- Estilo de mangoMango de palanca
- Tipo de mangoPalanca
- Código de armonización8481801085
- Número de Upc del fabricante649848028854
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Presión máxima de funcionamiento400 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 400 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Número de puertos3
- Material de la junta tóricaPTFE/Viton®
- Estilo de portabilidadEstándar
- Tipos de productosVálvula
- Material del asientoPTFE
- SerieVYH
- Material del vástagoLatón niquelado
- Rango de temperatura-20 a 450 °F
- Tipo de roscaFNPT
- TipoVálvula
- UPC_NO649848028854
- Material del cuerpo de la válvulaLatón
Descripción general
- La válvula de bola de servicio de tres vías de la serie VYH tiene un diseño de puerto “L” de 90deg para desviar el flujo de 1 entrada a dos puertos de salida.
- Las características incluyen latón cromado y empaquetadura de vástago de doble junta tórica para par reducido, vástago a prueba de golpes, diseño de cuatro asientos y conexiones terminales NPT.
- La almohadilla de montaje ISO 5211 facilita la automatización. Consulte las series DynaMatic EYH y PYH para ver los conjuntos.
- No apto para aplicaciones de vapor.