Motion
LK2540
Rodamiento de bolas lineal - Serie LK, Diámetro de eje de 25 mm, Diámetro exterior de 35 mm, Longitud total de 40 mm, Capacidad de carga de 2050 N
Artículo MI #03012209
No. Fabricante LK2540
Precio49.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas lineal - Serie LK, Diámetro de eje de 25 mm, Diámetro exterior de 35 mm, Longitud total de 40 mm, Capacidad de carga de 2050 N
Artículo MI #03012209
No. Fabricante LK2540
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
Su precio$49.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • Eje Diámetro  
    25 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    2050 N
  • Serie
    LK
  • Capacidad de carga estática
    2100 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LK2540 BRG DE BOLA LINEAL

También puede gustarle