Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4.23 pulg.
- Longitud total8.30 pulg.
- Ancho general3.87 pulg.
Detalles
- Caudal continuo76 l/min
- Desplazamiento17.9 pulg.3/r
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistema93 °C
- Caudal máximo20 gpm
- Presión máxima del sistema3495 psi
- Tipo de circuito neutroDetección de carga
- Rango de presión de funcionamiento241 bar
- Tipo de reacciónSin reacción, cilindro amortiguado, nivel 1
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Fluidos recomendadosConsulte el boletín técnico de Eaton 3-401
- Serie20
- Opciones de válvulaVálvula de alivio del cilindro, válvula anticavitación, válvula de retención de entrada, válvula de retención de dirección manual
- Presión de trabajo241 bar
Descripción general
- Un diseño de manguito más grueso proporciona estabilidad, especialmente durante condiciones de presión y transitorios térmicos
- Las válvulas simétricas proporcionan pasajes y válvulas que se colocan por igual, y áreas de presión que están preparadas para una fuga interna mínima, lo que da como resultado un equilibrio, una respuesta servo precisa y una acción de dirección izquierda o derecha uniforme
- Proporciona una función de dirección mucho más suave al minimizar el movimiento espasmódico en vehículos articulados