Motion
48-00-5189

Milwaukee Tool
48-00-5189

Hoja de sierra de vaivén dentada - Serie 48-00 , Bi-Metal, TPI: 18, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 12 pulg. Largo
Artículo MI #03012598
No. Fabricante 48-00-5189
Precio30.69 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-00-5189

Hoja de sierra de vaivén dentada - Serie 48-00 , Bi-Metal, TPI: 18, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 12 pulg. Largo
Artículo MI #03012598
No. Fabricante 48-00-5189

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio30.69 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12.0 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.035 pulg.
  • Peso
    0.50 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las cuchillas de corte de metal de Kerf fino con la actualización de doble función presentan una forma de diente optimizada para la vida más larga y una mayor velocidad. El cuello resistente de la cuchilla está diseñado para proteger contra la rotura de las lengüetas y ofrece la lengüeta de cuchilla SAWZALL® más resistente del mercado. Con un perfil corto y un cuerpo delgado, estas cuchillas son ideales para realizar cortes rápidos y flexibles.
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    5 cuchillas
  • Número de Upc del fabricante
    045242082902
  • Número de dientes
    216
  • Serie
    48-00
  • Tipo de mango
    Mango universal
  • Tpi
    18
  • UPC_NO
    045242082902

Descripción general

Descripción del fabricante
48-00-5189 18TPI HOJA
  • El patrón de panal de hierro de rejilla aumenta la rigidez de la cuchilla para resistir el pandeo de la cuchilla.
  • Diseño dental optimizado que proporciona 2X más vida útil que nuestras hojas SAWZALL® de la generación anterior
  • Cuello duroLas costillas fortalecen la lengüeta de la cuchilla y minimizan la rotura
  • Dientes bimetálicos Matrix II para una mayor durabilidad