Motion
FCB22424EEC  1 1/2 VOLANTE DE RODILLO DE CARRO BRG

Link-Belt (RRX)
FCB22424EEC 1 1/2 FLG CART ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillos piloto de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-1/2 pulg. Orificio , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03012637
No. Fabricante FCB22424EEC 1 1/2 FLG CART ROLLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
FCB22424EEC 1 1/2 FLG CART ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillos piloto de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-1/2 pulg. Orificio , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03012637
No. Fabricante FCB22424EEC 1 1/2 FLG CART ROLLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    6.24 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662327027247
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327027247

Descripción general

Descripción del fabricante
FCB22424EEC BRILLANTE BLK FC-B22424EEC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo