Motion
8900000112
Martillo de corte con aire CP 4125 3R - Rendimiento medio, plato redondo de 0,680 pulg., 1680 lpm, carrera de 3.00 pulg., 31.78 cfm
Artículo MI #03012727
No. Fabricante 8900000112
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Martillo de corte con aire CP 4125 3R - Rendimiento medio, plato redondo de 0,680 pulg., 1680 lpm, carrera de 3.00 pulg., 31.78 cfm
Artículo MI #03012727
No. Fabricante 8900000112
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    0.68 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    16.34 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    3.00 pulg.
  • Peso de la herramienta
    7.5 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    31.78 cfm
  • Estilo de plato de garras
    Ronda
  • Descripción Palabra clave
    Mandril redondo de 0,680 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tasa de impacto
    1680 lpm
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de retén
    Tipo de resorte
  • Ejes de nivel de vibración 3
    15.3 m/s2

Descripción general

Descripción del fabricante
CP4125 3R CHIPPING HAMMER
  • Cilindro tratado térmicamente
  • Bloqueo de estrías para evitar que se afloje el mango o el cilindro
  • Potente, pero compacto y ligero
  • Construcción robusta, cilindro y mango de acero endurecido
  • Acelerador de tensado para un control preciso
  • Mango de empuñadura de pistola con gatillo exterior de cierre automático
  • Disponible en versiones de carrera de cilindro 2, 3 o 4
  • Válvula de anillo única de serie para un golpe más duro en aplicaciones difíciles o entornos sucios
  • Cilindro cromado para mayor durabilidad

También puede gustarle