Motion
5203J05A ACCIONAMIENTO BÁSICO

FALK
5203J05A BASIC DRIVE

Accionamiento de engranajes helicoidales paralelos montados en eje básico 0794374 Falk
Artículo MI #03012920
No. Fabricante 5203J05A BASIC DRIVE
Precio3,932.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
5203J05A BASIC DRIVE

Accionamiento de engranajes helicoidales paralelos montados en eje básico 0794374 Falk
Artículo MI #03012920
No. Fabricante 5203J05A BASIC DRIVE
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
Precio3,932.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5203
  • Dimensiones de la carcasa
    11.64 x 6.4 x 14.89 pulg.
  • Altura de la carcasa
    14.89 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    11.64 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.4 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5203
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Relación nominal
    5
  • Relación
    5:1
  • Peso
    135 lb

Detalles

  • Relación real
    5:1
  • Detalles adicionales
    Accionamiento de engranaje helicoidal paralelo montado en eje de tamaño 5203 con una 5:1 relación. Los cojinetes de rodillos cónicos de alta resistencia y los sellos de fluorocarbono purgables con grasa (FKM) de alta temperatura proporcionan la máxima protección en entornos extremos. Las unidades estándar montadas en eje (JR), transportador de tornillos (JSC) y montadas con brida (JF) se construyen a partir de una unidad básica (J)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    0794374
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    5000
  • UPC_NO
    782934259043

Descripción general

Descripción del fabricante
5203J05A ACCIONAMIENTO BÁSICO
  • Rodamientos estándar y sellos Viton®: el tiempo de inactividad de reemplazo se minimiza con rodamientos y sellos disponibles localmente
  • Sellos Viton de uso intensivo y purgados con grasa: Manipule altas temperaturas, evite fugas y el fallo final del accionamiento: la barrera de grasa atrapa los contaminantes abrasivos antes de que puedan ranurar el eje o entrar en el accionamiento del engranaje
  • Engranajes de larga duración: el diseño helicoidal de Quadrive cuenta con dientes acabados superficiales de alta dureza con una cara más ancha para una capacidad de carga máxima
  • El casquillo y otros accesorios están disponibles
  • Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"