Motion
794886 5203JR09, 1.438 BSHNG, BRAZO DE TORSIÓN

FALK
794886 5203JR09, 1.438 BSHNG, TORQ ARM

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5203, 9:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 1.3750 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #03012942
No. Fabricante 794886 5203JR09, 1.438 BSHNG, TORQ ARM
Precio6,988.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
794886 5203JR09, 1.438 BSHNG, TORQ ARM

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5203, 9:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 1.3750 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #03012942
No. Fabricante 794886 5203JR09, 1.438 BSHNG, TORQ ARM
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
Precio6,988.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5203
  • Dimensiones de la carcasa
    11.64 x 6.4 x 14.89 pulg.
  • Altura de la carcasa
    14.89 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    11.64 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.4 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5203
  • RPM máximas de salida
    190 rpm
  • Relación nominal
    9:1
  • Peso
    150.00 lb

Detalles

  • Relación real
    9:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5203JR09A BU 1.438
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    5203JR
  • UPC_NO
    782934259487

Descripción general

Descripción del fabricante
5203JR09A MONTAJE DEL EJE BU=1.438

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"