Motion
DF0676LLHCS#01

NTN
DF0676LLHCS#01

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 55 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03012953
No. Fabricante DF0676LLHCS#01
Precio73.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
DF0676LLHCS#01

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 55 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03012953
No. Fabricante DF0676LLHCS#01
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
Precio73.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    2TS2-DF0676LLHCS#01
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial DF0676LLHCS#01 tiene un diámetro de orificio de 35 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 55 mm y ancho de 20 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    DF0676LLHCS#01
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Serie
    TS2
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359469431

Descripción general

Descripción del fabricante
2TS2-DF0676LLHCS#01

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"