Especificaciones
Dimensions
- Tamaño Agma5203
- Dimensiones de la carcasa11.64 x 6.4 x 14.89 pulg.
- Altura de la carcasa14.89 pulg.
- Longitud de la carcasa11.64 pulg.
- Ancho de la carcasa6.4 pulg.
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante5203
- RPM máximas de salida125 rpm
- Relación nominal14:1
- Peso150.00 lb
Details
- Relación real14:1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante5203JR14A BU 1.938
- Tipo de orificio de salidaCasquillo cónico
- ReducciónDoble
- Serie5203JR
- UPC_NO782934259630
Descripción general
Descripción del fabricante
5203JR14A MONTAJE DEL EJE BU=1.938
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.