Motion
5203JR14A MONTAJE DEL EJE BU=2.000

FALK
5203JR14A SHAFT MOUNT BU=2.000

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5203, 14:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 1.3750 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #03012976
No. Fabricante 5203JR14A SHAFT MOUNT BU=2.000
Price$6,988.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
5203JR14A SHAFT MOUNT BU=2.000

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5203, 14:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 1.3750 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #03012976
No. Fabricante 5203JR14A SHAFT MOUNT BU=2.000
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
Price$6,988.39/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño Agma
    5203
  • Dimensiones de la carcasa
    11.64 x 6.4 x 14.89 pulg.
  • Altura de la carcasa
    14.89 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    11.64 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.4 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5203
  • RPM máximas de salida
    125 rpm
  • Relación nominal
    14:1
  • Peso
    150.00 lb

Details

  • Relación real
    14:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5203JR14A BU 2.000
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    5203JR
  • UPC_NO
    782934259647

Descripción general

Descripción del fabricante
5203JR14A MONTAJE DEL EJE BU=2.000