Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma5203
- Tamaño de la caja5203
- Distancia al centro4.0700 pulg., 103.40 mm
- Dimensiones de la carcasa11.64 x 6.4 x 14.89 pulg.
- Altura de la carcasa14.89 pulg.
- Longitud de la carcasa11.64 pulg.
- Ancho de la carcasa6.4 pulg.
- Diámetro del eje de entrada1.3740 pulg., 34.89 mm
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante5203
- RPM máximas de salida125 rpm
- Tamaño máximo de salida3.0000 pulg.;76.20 mm
- Relación nominal14:1
- Relación14:1
- Diámetro del eje3.0000 pulg., 76.20 mm
- Longitud del eje9.8750 pulg.;251 mm
- Peso175.00 lb
Detalles
- Relación real14:1
- Detalles adicionalesSellos Viton
- Adaptador de transportador compatibleAdaptador de transportador de tornillos estándar CEMA
- País de origenEE. UU.
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeAdaptador de transportador de tornillos estándar Cema y kit de eje de accionamiento de transportador de tornillos estándar Cema de 3 pulgadas de diámetro
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante5203JSC14A DS 3.000
- Velocidad máxima1806 rpm
- Salida3-3/16 pulg. Casquillo cónico
- Tipo de orificio de salidaTransportador de tornillos
- Compatibilidad del productoAdaptador de transportador de tornillos estándar CEMA; kit de eje de accionamiento de transportador de tornillos estándar CEMA de 3 pulgadas de diámetro
- ReducciónDoble
- Compatible con transportador de tornillosSí
- Tipo de selladoSello labial
- Serie5203JSC
- Estándares cumplidosCEMA
- UPC_NO782934259869
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver folleto
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver folleto- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver folleto - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver folleto
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.