Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma5207
- Distancia al centro4.9000 pulg., 124.50 mm
- Dimensiones de la carcasa13.85 x 7.36 x 17.92 pulg.
- Altura de la carcasa17.92 pulg.
- Longitud de la carcasa13.85 pulg.
- Ancho de la carcasa7.36 pulg.
- Diámetro del eje de entrada1.5000 pulg., 38.10 mm
- Tamaño de entrada1.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante5207
- RPM máximas de salida70 rpm
- Tamaño máximo de salida2.0000 pulg.;50.79 mm
- Relación nominal25:1
- Relación25:1
- Diámetro del eje2.0000 pulg., 50.79 mm
- Longitud del eje9.0000 pulg.;228.59 mm
- Peso250.00 lb
Detalles
- Relación real25:1
- Detalles adicionalesSellos Viton; Adaptador para transportador de tornillos estándar CEMA; Kit de eje de accionamiento para transportador de tornillos estándar CEMA
- Adaptador de transportador compatibleAdaptador de transportador de tornillos estándar CEMA
- País de origenEE. UU.
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeAdaptador de transportador de tornillos estándar Cema y kit de eje de accionamiento de transportador de tornillos estándar Cema de 2 pulgadas de diámetro
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante5207JSC25A DS 2.000
- Velocidad máxima1749 rpm
- Tipo de orificio de salidaAdaptador CEMA
- Compatibilidad del productoTransmisiones de engranajes Quadrive;5207J
- ReducciónDoble
- Compatible con transportador de tornillosSí
- Tipo de selladoSello labial
- Serie5207JSC
- Estándares cumplidosCEMA
- UPC_NO782934260599
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver folleto
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver folleto- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver folleto - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver folleto
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.