Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma5215
- Tamaño de la caja5215
- Distancia al centro5.5900 pulg., 142 mm
- Dimensiones de la carcasa15 x 8.68 x 19.63 pulg.
- Altura de la carcasa19.63 pulg.
- Longitud de la carcasa15 pulg.
- Ancho de la carcasa8.68 pulg.
- Diámetro del eje de entrada1.8750 pulg., 47.62 mm
- Tamaño de entrada1.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante5215
- RPM máximas de salida125 rpm
- Tamaño máximo de salida2.5000 pulg.;63.50 mm
- Relación nominal14:1
- Relación14:1
- Diámetro del eje2.4375 pulg., 61.89 mm
- Longitud del eje4.2500 pulg.;108 mm
- Peso290.00 lb
Detalles
- Relación real14:1
- Detalles adicionalesViton Seals;Includes Tie Rod Assembly;Includes 2 1/2 Inch Dia Ta (Torque-Assist) Tapered Bushing
- País de origenEE. UU.
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeKit de brazo de par y casquillo
- Estilo de entradaEntrada del eje
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante5215JR14A BU 2.500
- Velocidad máxima1700 rpm
- Tipo de orificio de salidaCasquillo cónico
- Compatibilidad del productoVariadores de engranajes Quadrive;TAII 5215
- ReducciónDoble
- Tipo de selladoSello labial
- Serie5215JR
- Kit de brazo de parIncluido
- UPC_NO782934260865
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver folleto
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver folleto- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver folleto - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver folleto
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.