Motion
795095 5215JSC05,3.000 SHFT,HSG DE SELLO,VENTILADOR

Falk (RRX)
795095 5215JSC05,3.000 SHFT,SEAL HSG,FAN

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5215, 5:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.8750 pulg., tipo de orificio de salida: adaptador CEMA
Artículo MI #03013204
No. Fabricante 795095 5215JSC05,3.000 SHFT,SEAL HSG,FAN
Precio14,870.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
795095 5215JSC05,3.000 SHFT,SEAL HSG,FAN

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5215, 5:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.8750 pulg., tipo de orificio de salida: adaptador CEMA
Artículo MI #03013204
No. Fabricante 795095 5215JSC05,3.000 SHFT,SEAL HSG,FAN
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
Precio14,870.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5215
  • Dimensiones de la carcasa
    15 x 8.68 x 19.63 pulg.
  • Altura de la carcasa
    19.63 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    15 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.68 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5215
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Relación nominal
    5:1
  • Peso
    325.00 lb

Detalles

  • Relación real
    5:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5215JSC05A CON VENTILADOR DS 3.000
  • Tipo de orificio de salida
    Adaptador CEMA
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    5215JSC
  • UPC_NO
    782934261534

Descripción general

Descripción del fabricante
5215JSC05A DRV CONV. TORNILLO C/VENTILADOR DS=3.000

También puede gustarle