Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma5215
- Dimensiones de la carcasa15 x 8.68 x 19.63 pulg.
- Altura de la carcasa19.63 pulg.
- Longitud de la carcasa15 pulg.
- Ancho de la carcasa8.68 pulg.
- Tamaño de entrada1.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante5215
- RPM máximas de salida190 rpm
- Relación nominal9:1
- Peso325.00 lb
Detalles
- Relación real9:1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante5215JSC09A DS=2.000
- Tipo de orificio de salidaAdaptador CEMA
- ReducciónDoble
- Serie5215JSC
- UPC_NO782934261398
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.