Motion
795086 5215JSC14, 2.437 DRVSHFT, SELLO HSG

Falk (RRX)
795086 5215JSC14, 2.437 DRVSHFT,SEAL HSG

0795086 Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5215, 14:1 relación, 1.8750 pulg. Tamaño del eje de entrada
Artículo MI #03013215
No. Fabricante 795086 5215JSC14, 2.437 DRVSHFT,SEAL HSG
Precio13,796.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
795086 5215JSC14, 2.437 DRVSHFT,SEAL HSG

0795086 Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5215, 14:1 relación, 1.8750 pulg. Tamaño del eje de entrada
Artículo MI #03013215
No. Fabricante 795086 5215JSC14, 2.437 DRVSHFT,SEAL HSG
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
Precio13,796.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5215
  • Dimensiones de la carcasa
    15 x 8.68 x 19.63 pulg.
  • Altura de la carcasa
    19.63 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    15 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.68 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5215
  • RPM máximas de salida
    125 rpm
  • Relación nominal
    14:1
  • Peso
    325.00 lb

Detalles

  • Relación real
    14:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5215JSC14A 2.437
  • Tipo de orificio de salida
    Transportador de tornillos
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    5215JSC
  • UPC_NO
    782934261442

Descripción general

Descripción del fabricante
5215JSC14A DESTORNILLADOR CONV DS=2.437

También puede gustarle