Motion
5307J14A ACCIONAMIENTO BÁSICO

Falk (RRX)
5307J14A BASIC DRIVE

Accionamiento de engranajes helicoidales paralelos montados en eje básico 0794388 Falk
Artículo MI #03013234
No. Fabricante 5307J14A BASIC DRIVE
Precio11,526.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
5307J14A BASIC DRIVE

Accionamiento de engranajes helicoidales paralelos montados en eje básico 0794388 Falk
Artículo MI #03013234
No. Fabricante 5307J14A BASIC DRIVE
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
Precio11,526.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5307
  • Dimensiones de la carcasa
    17.12 x 9.1 x 22.46 pulg.
  • Altura de la carcasa
    22.46 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    17.12 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.1 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5307
  • RPM máximas de salida
    125 rpm
  • Relación nominal
    14
  • Relación
    14:1
  • Peso
    350 lb

Detalles

  • Relación real
    14:1
  • Detalles adicionales
    Accionamiento de engranaje helicoidal paralelo montado en eje de tamaño 5307 con una 14:1 relación. Los cojinetes de rodillos cónicos de alta resistencia y los sellos de fluorocarbono purgables con grasa (FKM) de alta temperatura proporcionan la máxima protección en entornos extremos. Las unidades estándar montadas en eje (JR), transportador de tornillos (JSC) y montadas con brida (JF) se construyen a partir de una unidad básica (J)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    0794388
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    5000
  • UPC_NO
    782934259180

Descripción general

Descripción del fabricante
5307J14A ACCIONAMIENTO BÁSICO
  • Rodamientos estándar y sellos Viton®: el tiempo de inactividad de reemplazo se minimiza con rodamientos y sellos disponibles localmente
  • Sellos Viton de uso intensivo y purgados con grasa: Manipule altas temperaturas, evite fugas y el fallo final del accionamiento: la barrera de grasa atrapa los contaminantes abrasivos antes de que puedan ranurar el eje o entrar en el accionamiento del engranaje
  • Engranajes de larga duración: el diseño helicoidal de Quadrive cuenta con dientes acabados superficiales de alta dureza con una cara más ancha para una capacidad de carga máxima
  • El casquillo y otros accesorios están disponibles
  • Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería

También puede gustarle