Motion
795120 5307JR05, 3.000 BSHNG, BRAZO DE TORSIÓN

Falk (RRX)
795120 5307JR05, 3.000 BSHNG, TORQ ARM

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5307, 5:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 2.1250 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #03013245
No. Fabricante 795120 5307JR05, 3.000 BSHNG, TORQ ARM
Precio16,347.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
795120 5307JR05, 3.000 BSHNG, TORQ ARM

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5307, 5:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 2.1250 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #03013245
No. Fabricante 795120 5307JR05, 3.000 BSHNG, TORQ ARM
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
Precio16,347.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5307
  • Dimensiones de la carcasa
    17.12 x 9.1 x 22.46 pulg.
  • Altura de la carcasa
    22.46 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    17.12 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.1 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5307
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Relación nominal
    5:1
  • Peso
    400.00 lb

Detalles

  • Relación real
    5:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5307JR05A BU 3.000
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    5307JR
  • UPC_NO
    782934261787

Descripción general

Descripción del fabricante
5307JR05A MONTAJE DEL EJE BU=3.000

También puede gustarle