Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma5307
- Dimensiones de la carcasa17.12 x 9.1 x 22.46 pulg.
- Altura de la carcasa22.46 pulg.
- Longitud de la carcasa17.12 pulg.
- Ancho de la carcasa9.1 pulg.
- Tamaño de entrada2.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante5307
- RPM máximas de salida70 rpm
- Relación nominal25:1
- Peso400.00 lb
Detalles
- Relación real25:1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante5307JR25A BU 3.438
- Tipo de orificio de salidaCasquillo cónico
- ReducciónDoble
- Serie5307JR
- UPC_NO782934262104
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.