Motion
5307JR25A MONTAJE DEL EJE CON VENTILADOR =2.438

Falk (RRX)
5307JR25A SHAFT MOUNT W/FAN BU =2.438

Transmisión de engranajes helicoidal paralelos montada en eje serie 0795198 Rexnord 5307J
Artículo MI #03013311
No. Fabricante 5307JR25A SHAFT MOUNT W/FAN BU =2.438
Precio20,247.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
5307JR25A SHAFT MOUNT W/FAN BU =2.438

Transmisión de engranajes helicoidal paralelos montada en eje serie 0795198 Rexnord 5307J
Artículo MI #03013311
No. Fabricante 5307JR25A SHAFT MOUNT W/FAN BU =2.438
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
Precio20,247.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5307
  • Dimensiones de la carcasa
    17.12 x 9.1 x 22.46 pulg.
  • Altura de la carcasa
    22.46 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    17.12 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.1 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5307
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Relación nominal
    25
  • Relación
    25:1
  • Peso
    430 lb

Detalles

  • Relación real
    25:1
  • Detalles adicionales
    Accionamiento de engranaje helicoidal paralelo montado en eje de tamaño 5307 con una 25:1 relación y conjunto de ventilador de refrigeración. El montaje estándar incluye un conjunto de varilla de unión y un casquillo cónico TA (asistente al par) de 2 7/16 pulgadas de diámetro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    0795198
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    Serie 5307J
  • UPC_NO
    782934262562

Descripción general

Descripción del fabricante
5307JR25A MONTAJE DE EJE CON VENTILADOR BU=2.438

También puede gustarle