Motion
795210 5307JSC09,3.437 SHFT,HSG DE SELLO,VENTILADOR

Falk (RRX)
795210 5307JSC09,3.437 SHFT,SEAL HSG,FAN

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5307, 9:1 relación, tamaño del eje de entrada de 2.1250 pulg., tipo de orificio de salida: adaptador CEMA
Artículo MI #03013329
No. Fabricante 795210 5307JSC09,3.437 SHFT,SEAL HSG,FAN
Precio21,292.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
795210 5307JSC09,3.437 SHFT,SEAL HSG,FAN

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5307, 9:1 relación, tamaño del eje de entrada de 2.1250 pulg., tipo de orificio de salida: adaptador CEMA
Artículo MI #03013329
No. Fabricante 795210 5307JSC09,3.437 SHFT,SEAL HSG,FAN
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
Precio21,292.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5307
  • Dimensiones de la carcasa
    17.12 x 9.1 x 22.46 pulg.
  • Altura de la carcasa
    22.46 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    17.12 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.1 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5307
  • RPM máximas de salida
    190 rpm
  • Relación nominal
    9:1
  • Peso
    430.00 lb

Detalles

  • Relación real
    9:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5307JSC09A con ventilador DS 3.437
  • Tipo de orificio de salida
    Adaptador CEMA
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    5307JSC
  • UPC_NO
    782934262685

Descripción general

Descripción del fabricante
5307JSC09A DRV CONV. TORNILLO C/VENTILADOR DS=3.437

También puede gustarle