Motion
5315J25A ACCIONAMIENTO BÁSICO

Falk (RRX)
5315J25A BASIC DRIVE

Accionamiento de engranajes helicoidales paralelos montados en eje básico 0794393 Falk
Artículo MI #03013348
No. Fabricante 5315J25A BASIC DRIVE
Precio16,908.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
5315J25A BASIC DRIVE

Accionamiento de engranajes helicoidales paralelos montados en eje básico 0794393 Falk
Artículo MI #03013348
No. Fabricante 5315J25A BASIC DRIVE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16,908.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5315
  • Dimensiones de la carcasa
    17.12 x 9.97 x 22.46 pulg.
  • Altura de la carcasa
    22.46 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    17.12 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.97 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5315
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Relación nominal
    25
  • Relación
    25:1
  • Peso
    450 lb

Detalles

  • Relación real
    25:1
  • Detalles adicionales
    Accionamiento de engranaje helicoidal paralelo montado en eje de tamaño 5315 con una 25:1 relación. Los cojinetes de rodillos cónicos de alta resistencia y los sellos de fluorocarbono purgables con grasa (FKM) de alta temperatura proporcionan la máxima protección en entornos extremos. Las unidades estándar montadas en eje (JR), transportador de tornillos (JSC) y montadas con brida (JF) se construyen a partir de una unidad básica (J)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    0794393
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    5000
  • UPC_NO
    782934259234

Descripción general

Descripción del fabricante
5315J25A ACCIONAMIENTO BÁSICO
  • Rodamientos estándar y sellos Viton®: el tiempo de inactividad de reemplazo se minimiza con rodamientos y sellos disponibles localmente
  • Sellos Viton de uso intensivo y purgados con grasa: Manipule altas temperaturas, evite fugas y el fallo final del accionamiento: la barrera de grasa atrapa los contaminantes abrasivos antes de que puedan ranurar el eje o entrar en el accionamiento del engranaje
  • Engranajes de larga duración: el diseño helicoidal de Quadrive cuenta con dientes acabados superficiales de alta dureza con una cara más ancha para una capacidad de carga máxima
  • El casquillo y otros accesorios están disponibles
  • Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería

También puede gustarle