Motion
795381 5315JR05 2.500 BSHNG, BRAZO DE TORSIÓN, VENTILADOR

Falk (RRX)
795381 5315JR05,2.500 BSHNG,TORQ ARM,FAN

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5315, 5:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 2.2500 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #03013358
No. Fabricante 795381 5315JR05,2.500 BSHNG,TORQ ARM,FAN
Precio26,322.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
795381 5315JR05,2.500 BSHNG,TORQ ARM,FAN

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5315, 5:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 2.2500 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #03013358
No. Fabricante 795381 5315JR05,2.500 BSHNG,TORQ ARM,FAN
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
Precio26,322.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5315
  • Dimensiones de la carcasa
    17.12 x 9.97 x 22.46 pulg.
  • Altura de la carcasa
    22.46 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    17.12 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.97 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5315
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Relación nominal
    5:1
  • Peso
    520.00 lb

Detalles

  • Relación real
    5:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5315JR05A CON VENTILADOR BU 2.500
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    5315JR
  • UPC_NO
    782934264344

Descripción general

Descripción del fabricante
5315JR05A MONTAJE DE EJE CON VENTILADOR BU=2.500

También puede gustarle