Motion
5315JR09A MONTAJE DEL EJE BU=3.938

Falk (RRX)
5315JR09A SHAFT MOUNT BU=3.938

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5315, 9:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 2.2500 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #03013370
No. Fabricante 5315JR09A SHAFT MOUNT BU=3.938
Precio25,726.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
5315JR09A SHAFT MOUNT BU=3.938

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5315, 9:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 2.2500 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #03013370
No. Fabricante 5315JR09A SHAFT MOUNT BU=3.938
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
Precio25,726.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5315
  • Dimensiones de la carcasa
    17.12 x 9.97 x 22.46 pulg.
  • Altura de la carcasa
    22.46 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    17.12 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.97 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5315
  • RPM máximas de salida
    190 rpm
  • Relación nominal
    9:1
  • Peso
    520.00 lb

Detalles

  • Relación real
    9:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5315JR09A BU 3.938
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    5315JR
  • UPC_NO
    782934264061

Descripción general

Descripción del fabricante
5315JR09A MONTAJE DEL EJE BU=3.938

También puede gustarle