Especificaciones
Dimensions
- Tamaño Agma5315
- Dimensiones de la carcasa17.12 x 9.97 x 22.46 pulg.
- Altura de la carcasa22.46 pulg.
- Longitud de la carcasa17.12 pulg.
- Ancho de la carcasa9.97 pulg.
- Tamaño de entrada2.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante5315
- RPM máximas de salida70 rpm
- Relación nominal25:1
- Peso520.00 lb
Details
- Relación real25:1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante5315JR25A CON VENTILADOR BU 2.938
- Tipo de orificio de salidaCasquillo cónico
- ReducciónDoble
- Serie5315JR
- UPC_NO782934264573
Descripción general
Descripción del fabricante
5315JR25A MONTAJE DE EJE CON VENTILADOR BU=2.938