Motion
ACCIONAMIENTO BÁSICO 795266 5407JF05 CON FLNG, VENTILADOR

Falk (RRX)
795266 5407JF05 BASIC DRIVE W/ FLNG, FAN

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5407, 5:1 relación, 2.5000 pulg. Tamaño del eje de entrada
Artículo MI #03013431
No. Fabricante 795266 5407JF05 BASIC DRIVE W/ FLNG, FAN
Precio36,841.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
795266 5407JF05 BASIC DRIVE W/ FLNG, FAN

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5407, 5:1 relación, 2.5000 pulg. Tamaño del eje de entrada
Artículo MI #03013431
No. Fabricante 795266 5407JF05 BASIC DRIVE W/ FLNG, FAN
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
Precio36,841.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5407
  • Dimensiones de la carcasa
    17.76 x 8.3 x 23.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    23.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    17.76 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.3 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5407
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Relación nominal
    5:1
  • Peso
    675.00 lb

Detalles

  • Relación real
    5:1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5407JF05A con ventilador
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    5407JF
  • UPC_NO
    782934263248

Descripción general

Descripción del fabricante
5407JF05A MONTAJE DE BRIDA CON VENTILADOR

También puede gustarle