Motion
795221 5407JR05, 2.938 BSHNG, BRAZO DE TORSIÓN

Falk (RRX)
795221 5407JR05, 2.938 BSHNG, TORQ ARM

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5407, 5:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 2.5000 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #03013436
No. Fabricante 795221 5407JR05, 2.938 BSHNG, TORQ ARM
Precio32,828.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
795221 5407JR05, 2.938 BSHNG, TORQ ARM

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5407, 5:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 2.5000 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #03013436
No. Fabricante 795221 5407JR05, 2.938 BSHNG, TORQ ARM
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
Precio32,828.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5407
  • Dimensiones de la carcasa
    17.76 x 8.3 x 23.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    23.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    17.76 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.3 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5407
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Relación nominal
    5:1
  • Peso
    650.00 lb

Detalles

  • Relación real
    5:1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5407JR05A BU 2.938
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    5407JR
  • UPC_NO
    782934262791

Descripción general

Descripción del fabricante
5407JR05A MONTAJE DEL EJE BU=2.938

También puede gustarle