Motion
795270 5407JR14, BRAZO DE TORSIÓN, VENTILADOR

Falk (RRX)
795270 5407JR14, TORQ ARM, FAN

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5407, 14:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 2.5000 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #03013458
No. Fabricante 795270 5407JR14, TORQ ARM, FAN
Precio39,172.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
795270 5407JR14, TORQ ARM, FAN

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5407, 14:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 2.5000 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #03013458
No. Fabricante 795270 5407JR14, TORQ ARM, FAN
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
Precio39,172.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5407
  • Dimensiones de la carcasa
    17.76 x 8.3 x 23.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    23.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    17.76 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.3 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5407
  • RPM máximas de salida
    125 rpm
  • Relación nominal
    14:1
  • Peso
    675.00 lb

Detalles

  • Relación real
    14:1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5407JR14A SIN VENTILADOR SIN CASQUILLO
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    5407JR
  • UPC_NO
    782934263286

Descripción general

Descripción del fabricante
5407JR14A MONTAJE DEL EJE SIN VENTILADOR Y SIN CASQUILLO

También puede gustarle