Motion
795262 5407JSC25,3.437 SHFT,HSG DE SELLO,VENTILADOR

Falk (RRX)
795262 5407JSC25,3.437 SHFT,SEAL HSG,FAN

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5407, 25:1 relación, tamaño del eje de entrada de 2.5000 pulg., tipo de orificio de salida: adaptador CEMA
Artículo MI #03013483
No. Fabricante 795262 5407JSC25,3.437 SHFT,SEAL HSG,FAN
Precio42,789.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
795262 5407JSC25,3.437 SHFT,SEAL HSG,FAN

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5407, 25:1 relación, tamaño del eje de entrada de 2.5000 pulg., tipo de orificio de salida: adaptador CEMA
Artículo MI #03013483
No. Fabricante 795262 5407JSC25,3.437 SHFT,SEAL HSG,FAN
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
Precio42,789.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5407
  • Dimensiones de la carcasa
    17.76 x 8.3 x 23.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    23.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    17.76 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.3 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5407
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Relación nominal
    25:1
  • Peso
    675.00 lb

Detalles

  • Relación real
    25:1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5407JSC25A CON VENTILADOR DS 3.437
  • Tipo de orificio de salida
    Adaptador CEMA
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    5407JSC
  • UPC_NO
    782934263200

Descripción general

Descripción del fabricante
5407JSC25A DRV CONV. TORNILLO C/VENTILADOR DS=3.437

También puede gustarle