Especificaciones
Dimensions
- Tamaño Agma5415
- Dimensiones de la carcasa18.86 x 10.3 x 25.26 pulg.
- Altura de la carcasa25.26 pulg.
- Longitud de la carcasa18.86 pulg.
- Ancho de la carcasa10.3 pulg.
- Tamaño de entrada2.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante5415
- RPM máximas de salida350 rpm
- Relación nominal5:1
- Peso850.00 lb
Details
- Relación real5:1
- Material de la carcasaAcero
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante5415JR05A BU 4.938
- Tipo de orificio de salidaCasquillo cónico
- ReducciónIndividual
- Serie5415JR
- UPC_NO782934264818
Descripción general
Descripción del fabricante
5415JR05A MONTAJE DEL EJE BU=4.938
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.