Motion
795445 5415JR05 4.438 BSHNG, BRAZO DE TORSIÓN, VENTILADOR

Falk (RRX)
795445 5415JR05,4.438 BSHNG,TORQ ARM,FAN

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5415, 5:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 2.5000 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #03013498
No. Fabricante 795445 5415JR05,4.438 BSHNG,TORQ ARM,FAN
Precio51,741.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
795445 5415JR05,4.438 BSHNG,TORQ ARM,FAN

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5415, 5:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 2.5000 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #03013498
No. Fabricante 795445 5415JR05,4.438 BSHNG,TORQ ARM,FAN
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
Precio51,741.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5415
  • Dimensiones de la carcasa
    18.86 x 10.3 x 25.26 pulg.
  • Altura de la carcasa
    25.26 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    18.86 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    10.3 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5415
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Relación nominal
    5:1
  • Peso
    850.00 lb

Detalles

  • Relación real
    5:1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5415JR05A CON VENTILADOR BU 4.438
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    5415JR
  • UPC_NO
    782934264900

Descripción general

Descripción del fabricante
5415JR05A MONTAJE DE EJE CON VENTILADOR BU=4.438

También puede gustarle